※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの ルブリケータ
ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(06) 3/4
ボディサイズ
50
注文コード
23919018
品番
AL50-F06B-8R-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,070
この商品は
管接続口径・接続口径・ボディサイズ
など
203
種類から選べます
他の種類を見る
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
管接続口径
(06) 3/4
ボディサイズ
50
ねじの種類
(F) G
取付け方法
(B) ブラケット付
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
ドレンコック
(-) ドレンコックなし
ケース
(8) レベルゲージ付金属ケース
CADデータダウンロード