※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(06) 3/4 ボディサイズ50 注文コード23919036 品番AL50-N06-RZ-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,870
この商品は管接続口径・接続口径・ボディサイズなど203種類から選べます 他の種類を見る

・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

管接続口径(06) 3/4 ボディサイズ50 ねじの種類(N) NPT 取付け方法(-) 取付オプションなし 流れ方向(R) 流れ方向:右→左 設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記: psi、°F ドレンコック(-) ドレンコックなし ケース(-) ポリカーボネートケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする