CLK2GB50TN-125Y-B-XC87 ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GB50TN SMC 23995397

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GB50TN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(-XC87) へビーデューティ仕様 o40~o63のみ
先端金具
(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
オプション
(-) 金具なし
注文コード
23995397
品番
CLK2GB50TN-125Y-B-XC87
参考基準価格(税別)¥37,020販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
ストローク(mm)
125
ポートの向き
(-) ポート:上
ロック
(B) 後退方向ロック
仕様
(-XC87) へビーデューティ仕様 o40~o63のみ
オプション
(-) 金具なし
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
50
ポートねじの種類
(TN) NPT1/4
オートスイッチ取付形態
(-) スイッチ取付ロッドなし
先端金具
(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする