※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC30K 汎用電子天びん MCシリーズ A&D 24024525 MC30K 汎用電子天びん MCシリーズ A&D 24024525 MC30K 汎用電子天びん MCシリーズ A&D 24024525 MC30K 汎用電子天びん MCシリーズ A&D 24024525

汎用電子天びん MCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24024525 品番MC30K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400,000
この商品は校正証明書など15種類から選べます 他の種類を見る

校正用分銅内蔵
計量センサーシステムSHS(Super Hybrid Sensor)搭載
RS-232Cインタフェース(D-Sub25Pメス)標準装備
防塵・防水IP65
使用環境に対応し応答特性を自動調整、同時に自己点検を行い結果を表示

質量(kg)約9.3 電源ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品) 付属品付属品:取扱説明書、本体カバー、ACアダプタ、簡易風防 ひょう量(kg)31 計量皿寸法W(mm)270 計量皿寸法D(mm)210 再現性0.015g(20kg以下)/0.10g(20kg〜30kg) 目量(g)0.01 外形寸法D(mm)355 外形寸法W(mm)300 外形寸法H(mm)111 動作温湿度範囲5℃〜40℃、85%RH以下(結露しない事) 防塵防水性能IP65 直線性±0.2g 通信機能RS232C 25ピンメス標準装備 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※JCSS校正書類を付けて出荷します。※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする