曜日別特売
- ネピア激吸収キッチンタオル(厚手) 王子ネピア 24165453

- ネピア激吸収キッチンタオル(厚手) 王子ネピア 24165453
- ネピア激吸収キッチンタオル(厚手) 王子ネピア 24165453

ネピア激吸収キッチンタオル(厚手)

(56件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(100カット×4ロール)
注文コード
24165453
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

濡れても破れにくい厚手タイプ。
ネステッドエンボス加工で、水も油もしっかり吸収。
開封後も清潔に保管できる「しまいジョーズ」ミシン目付き。
フレッシュパルプ100%製品です。
「開けにくい」「はだかで保存するのはなんか不潔」というご愛用者の声を解消するため、パッケージにミシン目を入れました。

質量(g)
260
外寸(mm)
204×228×102
仕様
2枚重ね
材質
フレッシュパルプ100%
シートサイズ(mm)
228×220
カット数
100

商品説明動画

nepia 激吸収キッチンタオル100 プロのオススメ活用法
この動画は、7人が参考にしています。
nepia 激吸収キッチンタオル100 商品紹介ムービー
この動画は、8人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24165453-12996639-- ネピア激吸収キッチンタオル 王子ネピア 12996639ネピア激吸収キッチンタオル王子ネピア1パック(100カット×4ロール)
¥509
税込¥560
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24165453
2023-01-18
用途: 集まり
金融・保険業

水がないところでの集まりなどで飲みが始まるとどうしても直ぐに捨てれるペーパータオルが重宝するのです。

対象商品 : 24165453
2022-08-02
用途: 部品洗浄後の水分除去
製造業

本来ならキッチンでの使用ですが 吸水性がよく 生地もしっかりしているので
部品洗浄後の水分除却やパーツクリーナでの油分除却の時にも使用させてもらってます

対象商品 : 24165453
2022-07-13
用途: 台所.バーベキュウ.その他
狩野自動車 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

使いやすいです。ロールタイプしかないのですか?
切って一枚一枚箱入りがほしいです。

対象商品 : 24165444
2022-05-17
用途: ふき取り

部品の洗浄後のふき取り用として購入しました。大変安価で使い勝手が良かったと思います。

対象商品 : 24165444
2022-04-12
用途: 自宅キッチン用
おもだか屋商店 様(サービス業)

安いので妻が購入させていただきました
消耗品としてかさばるのですがこういったものを調達できるのもありがたいです

対象商品 : 24165453
2022-03-23
用途: 調理時
サービス業

使い勝手がいいので重宝しています。吸収力にも不満はありません。

対象商品 : 24165444
2021-11-20
用途: ミニキッチンに常置
自動車・二輪車・自転車関連業

商品はごくごく普通のキッチンペーパーです。買い出しではかさばるので、ついでの購入で送ってもらい大助かりです。

1人が参考にしています
対象商品 : 24165453
2022-02-08
用途: キッチン、食器拭き
ひかり工房株式会社 様(建設業・工事業)

価格が安く、巻き数もあるので、長持ちします、キッチンまわりで、着いた水拭きに重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする