昭和バルブ
昭和バルブの バルブ
昭和バルブの ストレーナー
昭和バルブの Y形ストレーナー
(No.195-3)ダクタイル製 F型10K Y型ストレーナー【スクリーンSUS304】(DS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24183565
品番
SHW-195-3
参考基準価格(税別)
¥277,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
使用圧力(MPa)
(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18
(220℃以下のガス)1.18
(120℃以下の静流水)1.37
呼び径(mm)
200
種類
ストレーナ
形状
Y形
使用流体
油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水
接続
管フランジ
管フランジの呼び
200A(8B)
ハンドル形状
ハンドル無し
呼び圧力
10K
材質
(要部)SUS403
材質(本体)
FCD450-10
寸法H(mm)
384
寸法L(mm)
540
注意
※高圧ガス取締法に定める毒性ガスには使用不可。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材