JDR110VLW/K

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24264372 品番 G-169NH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,552
販売価格(税別)
3,229

ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。

定格消費電力(W)65 明るさ75W形(メーカー比) 全長(mm)62 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)50 ビーム角度(°)(広角)35 電球の種類ハロゲン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24264485
2023-12-27
用途:
店舗の照明に
パティスリーモンターニュ 様 (卸売・小売業)

この電球がなかなな量販店で在庫が、
ないので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする