曜日別特売
HD-M2200 PTC蒸気加湿器 ヒュミダスデュオ UCAN 24362458

 

HD-M2200 PTC蒸気加湿器 ヒュミダスデュオ UCAN 24362458
HD-M2200 PTC蒸気加湿器 ヒュミダスデュオ UCAN 24362458

PTC蒸気加湿器 ヒュミダスデュオ

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃29日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
24362458
品番
HD-M2200
参考基準価格(税別)¥432,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
¥379,800

安全、安心のPTC水中ヒーター搭載。万一の火災を防止します。
樹脂製のやさしいデザインです。
加湿量は最大2.4kg/hです。
ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動/固定可能です。
ポリタンク(10L×2ヶ)給水なので、配管不要です。
湿度設定機能で目標湿度へオート運転。空気清浄機能を搭載しています。
誤動作防止のロックスイッチ、給水警告音機能を搭載しています。

用途
オフィス、老健、学校など煮沸されたクリーンな蒸気で加湿したい現場向け。
材質
樹脂
色
アイボリー
外形寸法(mm)
275×485×730
電源(V)
1Φ2W、AC200
風量(m3/min)50Hz/60Hz
(蒸気吹き出し/清浄・除菌)30.0
コード長さ(m)
2
本体質量(kg)
(空重量)24.5、(運転)44.5
定格出力(kW)
(H)2.1、(L)1.1
水質
R.O処理水(1~20μS/cm)、純水、水道水
加湿量(mL/h)
(H)2400(L)1200
注意
※単相200V仕様です。
※工場出荷時は電源コード末端未処理で出荷いたしますのでお客様でプラグを取り付けて頂く必要があります。
※使用状況により、年に1回程度のメンテナンスが必須です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,200/税込¥5,720
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする