※設置例
UCAN
UCANの 暖房用品
UCANの 加湿器
UCANの 超音波式加湿器
超音波加湿器
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24362467
品番
FT-M20UV
参考基準価格(税別)
¥350,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
電気工事、配管工事不要。紫外線殺菌ランプ搭載。
コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
色
アイボリー
用途
園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。
外形寸法(mm)
300×330×707
電源(V)
単相AC100
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
1.05/1.25
コード長さ(m)
2.5
本体質量(kg)
32(タンク満水時)
ランプ
(UV)1
消費電力(VA)
86
加湿量(mL/h)
1000
注意
※使用状況により、年に1回程度のメンテナンスが必須です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500