曜日別特売
- 鉄メタル速硬化 関西パテ化工 24364585

 

- 鉄メタル速硬化 関西パテ化工 24364585
- 鉄メタル速硬化 関西パテ化工 24364585
- 鉄メタル速硬化 関西パテ化工 24364585

鉄メタル速硬化

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本(0.5kg)
注文コード
24364585
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

日本水道協会・水道用規格 JWWA K 135 適合。
鉄メタルの4倍の速さで硬化する!
特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる!
金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる!
電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない!
硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能!
鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。

用途
配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。
鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。
腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。
硬化時間(時間)
4
セット内容
主剤:0.44kg、硬化剤:0.06kg
適合機器
配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ねじ穴、ポンプ等
耐熱温度(℃)
120
可使時間(分)
7~8
圧縮強さ(MPa)
55~65
引張強度(MPa)
25~32
曲げ強さ(MPa)
41~51
収縮率(%)
0.05
弾性係数
縦5100~5800
外観
(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色
引張せん断接着強さ(MPa)
18~21
粘度(mPa・s)
高粘度ペースト状
線膨張係数(×10-6/℃)
69
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
硬度(ショア D)
85
塗布面積(m2/セット)
0.043(5mm厚時)
関連資料:使用方法
注意
※爆発性はありませんが、引火性はありますので使用の際、保管の際にも火気には十分に注意を払って下さい!
※取扱い作業所には、局所排気装置を設置して換気には注意をすること!
※目や粘膜を刺激することがありますので、必要に応じた保護具の着用をお願いします。例えば、安全メガネ、保護ゴーグル、顔面バイザーなど。
※皮膚接触を避けるために長袖上着、軍手、ゴム手袋などを装着します。手袋のような保護具でカバーされず、化学物質にさらされる身体部分(顔、前腕、脚部など)は、エポキシ樹脂製品を取り扱う作業を始める前に、保護クリームで保護します。
※眼に入った場合:患部の眼を下になるように頭を傾け、流水でしばらく(アイシャワーの場合10~15分間)洗う。必要に応じ眼科医の診察を受けて下さい。
※皮膚接触 :樹脂が付着した衣類を脱ぎ、接触部位を流水で注意深く洗浄する。スキンクリーナーを使うと効果的。患部を 滅菌した材料(救急箱にある)で覆う。症状が重い場合は医師の診察を受けて下さい。
※吸入したとき :新鮮な空気の場所に移動させ、換気をし、医師の診断を速やかに受けて下さい。飲み込んだとき:大量の水を飲ませ、吐き出しを誘発する。その後医師の診察を受けて下さい。
※保管の際は、容器の蓋を密栓し外気と遮断してください。また子供の手の届かない冷暗所に静置して下さい。
※漏洩時は、換気を行いながらウエスで拭き取る(少量漏洩)か砂等を撒いてスコップ等で回収(大量漏洩)して下さい。
※廃棄の際は、正規の廃棄物処理業者に依頼をして下さい。
※火災時は、泡消火器や粉末消火器、二酸化炭素消火器を用いて消火活動をして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: 送水ポンプのメンテナンス作業
大地物産株式会社農・林・水産業

凍結によるポンプのひび割れ補修に使用しましたが固まった圧力がかかっても水漏れなくとても満足しています。

対象商品 : 24364585
2022-10-23
用途: 井戸ポンプの配管からの水漏れ補修に購入
その他業種

直ぐに固まり便利です。
あとはどのくらいの接着強度があるか様子を見てみようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする