トバーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1缶(5kg) 注文コード24364664 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

従来の仕上用パテの作業性、研磨性を持ちながら、ペーパーをかけた際に飛散する粉じんがほとんど出ません。

淡アイボリー 使用場所内部用 用途石膏ボード、ベニヤ合板、スレートなど目地処理の仕上げ、全面仕上げ。 主な用途スレート 危険物の類別非危険物 特性研磨 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※0℃以下では使用しないでください。
※0℃以下での保存はしないでください。
※保存の時は直射日光はさけ、冷暗所で保存してください。
※使用後は容器を密封してください。
※容器からこぼれた場合には、密閉できる容器に回収したのち処理してください。
※取扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
※目に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
※誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
※よくフタをし、一定の場所を定めて貯蔵してください。
※子供の手の届かない所に保管してください。
※中身を使い切ってから廃棄してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする