関西パテ化工
トバーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1缶(18kg)
注文コード
24364673
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
従来の仕上用パテの作業性、研磨性を持ちながら、ペーパーをかけた際に飛散する粉じんがほとんど出ません。
用途
石膏ボード、ベニヤ合板、スレートなど目地処理の仕上げ、全面仕上げ。
色
淡アイボリー
使用場所
内部用
主な用途
スレート
危険物の類別
非危険物
特性
研磨
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※0℃以下では使用しないでください。
※0℃以下での保存はしないでください。
※保存の時は直射日光はさけ、冷暗所で保存してください。
※使用後は容器を密封してください。
※容器からこぼれた場合には、密閉できる容器に回収したのち処理してください。
※取扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
※目に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
※誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
※よくフタをし、一定の場所を定めて貯蔵してください。
※子供の手の届かない所に保管してください。
※中身を使い切ってから廃棄してください。