17万キロ走っている軽自動車バンパーの黒色のグリル部分に最適です。今までシリコンスプレー使用で黒光りはするものの、乾いてくると白っぽくなっていましたがこのつや出しワックススプレーを使用すると黒ぐろとしています。
塗布後、2週間たってますが、艶が続いています、ふき取り無しとふき取りありとでボデー半面で試してます。ふき取り時に黒プラスチックの地肌が溶けてる感があり、タオルに汚れではなく黒地の黒がつきます、それが自分は満足で、干からびたボデーの復活に貢献しているようで、大満足です。
自動車タイヤの艶出しに使っています。タイヤが茶色に変色することもなく、きれいなツヤが保てます。スプレータイプなので、ホワイトリボンタイヤやホワイトレターのタイヤにも使いやすいです。リピート間違いない商品に出会えた感じです。
タイヤが黒光りしてカッコよく見えるので満足です。
値段以上。普通車と軽自動車の2台に使って、半分くらい残っていそう。
たっぷり吹きかけると、液が残ってしまい、そのまま走るとホイールハウス内に飛び散るため、余分な液は拭き取った方が良い。
以前使っていた「シリーズ最高の艶」と書かれていた保護つや出し剤と遜色無い艶が出て、ちょっと驚きました。艶が出る分、若干ねっとりした感じは有りますが、割と普通に拭き取れるので気にはならないと思います。
安価ですし、一度試してみて欲しいです。
タイヤとホイールにシューっと人吹き・・・吹き上げることもなくそのまま放置。屋内保管車のせいもあり、ずいぶん長い事輝きが持ってくれます。
安くて使いやすくてとても良いです。