XW5G-P4.0-1.1-1 DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5G-P アース用 omron(オムロン) 24408484

DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5G-P アース用

商品レビューを投稿する
内容量1個段数1注文コード24408484品番XW5G-P4.0-1.1-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

プッシュインPlus端子台。
イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。
ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。
最少幅3.5mmで省スペース。
制御盤の小型化に貢献。

適合(終端板)形XW5E-P4.0-1.1-1、(銘板)形XW5Z-P4.0LB□ もしくは市販記銘紙9.5mm幅、0.5mm厚のもの、(短絡バー)形XW5S-P4.0-□(□:極数=2、3、4、5、10)定格電圧(V)(IEC)800適合電線0.2mm2-6.0mm2 AWG24-AWG10、(フェルール装着の場合)0.12mm2-4.0mm2 AWG24-AWG12ダークグレー寸法(mm)6.2×56.1×35.25質量(g)約11.7使用温度範囲(℃)-40~55(ただし結露・氷結のないこと)段数1適合規格cULus(UL 1059)、IEC 60947-7-2使用湿度範囲5~95%RH衝撃500m/s2 11ms 6方向 各5回振動10~150Hz 加速度50m/s2 3方向 各80min挿抜耐久(回)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする