DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5G-P アース用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 段数1 注文コード24408518 品番XW5G-P1.5-1.2-1
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は段数・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

プッシュインPlus端子台。
イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。
ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。
最少幅3.5mmで省スペース。
制御盤の小型化に貢献。

適合(終端板)形XW5E-P1.5-1.2-1、(工具)形XW4Z-00B、(銘板)形XW5Z-P1.5LB□ もしくは市販記銘紙9.5mm幅、0.5mm厚のもの、(短絡バー)形XW5S-P1.5-□(□:極数=2、3、4、5、10) 定格電圧(V)(IEC)500 適合電線0.8mm2-1.5mm2 AWG28-AWG14、(フェルール装着の場合)0.14mm2-1.0mm2 AWG26-AWG18 ダークグレー 寸法(mm)3.5×54.1×30.5 質量(g)約5.5 使用温度範囲(℃)-40〜55(ただし結露・氷結のないこと) 段数1 適合規格cULus(UL 1059)、IEC 60947-7-2 使用湿度範囲5〜95%RH 衝撃500m/s2 11ms 6方向 各5回 振動10〜150Hz 加速度50m/s2 3方向 各80min 挿抜耐久(回)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする