DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 段数1 定格電流(A)【IEC】17.5/1.5mm2(SOL)、13.5/1.0mm2(STR)【UL】(UG)B、C:15(SOL)、10(STR)、(UG)D:15(SOL)、10(STR)/10/5 注文コード24409333 品番XW5T-P1.5-1.1-1BL
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥87
販売価格(税別)
79
この商品は段数・定格電流・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

プッシュインPlus端子台。
イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。
ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。
最少幅3.5mmで省スペース。
制御盤の小型化に貢献。

定格電圧(V)
【IEC】500
【UL】(UG)B、C:300、(UG)D:51〜150/151〜300/301〜600
定格電流(A)
【IEC】17.5/1.5mm2(SOL)、13.5/1.0mm2(STR)
【UL】(UG)B、C:15(SOL)、10(STR)、(UG)D:15(SOL)、10(STR)/10/5
適合電線0.08mm2-1.5mm2 AWG28-AWG14、(フェルール装着の場合)0.14mm2-1.0mm2 AWG26-AWG18 寸法(mm)3.5×45×30.5 質量(g)約3.3 使用温度範囲(℃)-40〜55(ただし結露・氷結のないこと) 段数1 適合規格cULus(UL 1059)、IEC 60947-7-1 耐電圧AC1890V 1min(リーク電流1mA以下) 使用湿度範囲5〜95%RH 適合工具形XW4Z-00B 耐振動10〜150Hz 加速度 50m/s2 3方向 各80min 結線1:1 耐衝撃500m/s2 11ms 6方向 各5回 挿抜耐久(回)50 終端板形XW5E-P1.5-1.1-1 対応短絡バー形XW5S-P1.5-□(□:極数=2、3、4、5、10) 対応銘板形XW5Z-P1.5LB□、もしくは市販記銘紙 9.5mm幅、0.5mm厚のもの

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24409324
2022-08-10
用途:
装置内配線中継用

過去に使用実績あり。省スペース化に応えられる製品。

対象商品:
73431672
2018-03-25
用途:
盤組立
建設業・工事業

3日出荷という表示を信じて発注したのに2週間経ってもまだ発送されない。
最初から14日出荷と記載するべきだ。
嘘をつかれて非常に困っている。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする