曜日別特売
XW5T-P1.5-2.2-1BL DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用 omron(オムロン) 24409394

XW5T-P1.5-2.2-1BL DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用 omron(オムロン) 24409394
XW5T-P1.5-2.2-1BL DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用 omron(オムロン) 24409394

DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個段数1定格電流(A)【IEC】17.5/1.5mm2(SOL)、13.5/1.0mm2(STR)【UL】(UG)D:15(SOL)、10(STR)/10/5注文コード24409394品番XW5T-P1.5-2.2-1BL
参考基準価格(税別)¥146販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

プッシュインPlus端子台。
イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。
ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。
最少幅3.5mmで省スペース。
制御盤の小型化に貢献。

定格電圧(V)
【IEC】500
【UL】(UG)D:51~150/151~300/301~600
定格電流(A)
【IEC】17.5/1.5mm2(SOL)、13.5/1.0mm2(STR)
【UL】(UG)D:15(SOL)、10(STR)/10/5
適合電線0.08mm2-1.5mm2 AWG28-AWG14、(フェルール装着の場合)0.14mm2-1.0mm2 AWG26-AWG18寸法(mm)3.5×63.2×30.5質量(g)約4.8使用温度範囲(℃)-40~55(ただし結露・氷結のないこと)段数1適合規格cULus(UL 1059)、IEC 60947-7-1耐電圧AC1890V 1min(リーク電流1mA以下)使用湿度範囲5~95%RH適合工具形XW4Z-00B耐振動10~150Hz 加速度 50m/s2 3方向 各80min結線2:2耐衝撃500m/s2 11ms 6方向 各5回挿抜耐久(回)50終端板形XW5E-P1.5-2.2-1対応短絡バー形XW5S-P1.5-□(□:極数=2、3、4、5、10)対応銘板形XW5Z-P1.5LB□、もしくは市販記銘紙 9.5mm幅、0.5mm厚のもの
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24409324
2022-08-10
用途: 装置内配線中継用

過去に使用実績あり。省スペース化に応えられる製品。

対象商品 : 73431672
2018-03-25
用途: 盤組立
建設業・工事業

3日出荷という表示を信じて発注したのに2週間経ってもまだ発送されない。
最初から14日出荷と記載するべきだ。
嘘をつかれて非常に困っている。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする