XW5T/XW5G-P2.5用 短絡バー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24411862 品番 XW5S-P2.5-3RD
販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

XW5T-P2.5/XW5G-P2.5用短絡バー

定格電圧(V)800 極数3 定格電流(A)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24411844
2020-02-09
用途:
電極間 の シャント、色によっては 品切れ中 が 多い。
教育・研究機関

赤、青 を 発注したかった が、品切れ が 長かった ので、
仕方無く 黄色 を 発注。
届いて 気付く点 として、赤、青 は、比較的 暗い 色調 なのに対して、
この 黄色 は、かなり 明るい 色調 だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする