オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<ULFW> ウルトラ 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24526915
品番
ULFW35-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
寸法Df(mm)
112
寸法Dha(mm)
72
寸法Dp(mm)
94
寸法L(mm)
158
寸法S1(mm)
M10
寸法S2(mm)
M8
寸法d(mm)
35(0-0.012)
寸法t(mm)
13
質量(kg)
1.7
基本定格荷重C(N)
5722
基本定格荷重Co(N)
6180
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
113.1
玉列数
6