オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<ULFW> ウルトラ 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24526924
品番
ULFW40-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
寸法Df(mm)
124
寸法Dha(mm)
84
寸法Dp(mm)
106
寸法L(mm)
178
寸法S1(mm)
M10
寸法S2(mm)
M8
寸法d(mm)
40(0-0.012)
寸法t(mm)
14
質量(kg)
2.75
基本定格荷重C(N)
7872
基本定格荷重Co(N)
8070
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
189
玉列数
6