オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LFWL> 油穴付 角フランジ付 ロング リニアアルミケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24528288
品番
LFWL16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
寸法D0(mm)
41
寸法Df(mm)
72
寸法Dha(mm)
42
寸法Dp(mm)
58
寸法K(mm)
58
寸法L(mm)
150
寸法S(mm)
Φ7
寸法d(mm)
16(0-0.009)
寸法l(mm)
75
寸法t(mm)
18
寸法t0(mm)
20
質量(kg)
0.58
基本定格荷重C(N)
1248
基本定格荷重Co(N)
1300
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
54.5
玉列数
5