<MLFWL> 防錆 油穴付 角フランジ付 ロング リニアアルミケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24528473 品番 MLFWL35B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
寸法D0(mm)70 寸法Df(mm)112 寸法Dha(mm)72 寸法Dp(mm)94 寸法K(mm)90 寸法L(mm)300 寸法S(mm)Φ9 寸法d(mm)35(0-0.012) 寸法l(mm)150 寸法t(mm)26 寸法t0(mm)40 質量(kg)2.79 基本定格荷重C(N)5722 基本定格荷重Co(N)6180 RoHS指令(10物質対応)対応 動的許容モーメント(N・m)506.2 玉列数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする