オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の シャフトホルダ
<SBA> アルミシャフトブロック
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24532113
品番
SBA25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
寸法H(mm)
60
寸法L(mm)
70
寸法L0(mm)
35
寸法S(mm)
6.6
寸法T(mm)
38
寸法W(mm)
24
寸法d(mm)
25
寸法h(mm)
35
寸法l(mm)
56
寸法t(mm)
12
形状
T形
質量(g)
127
取付ボルト
M6
締付ボルト
M6
締付トルク(N・cm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応