オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LFL-MF> メンテナンスフリー 丸フランジ付 ロング リニアベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24537756
品番
LFL20MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
寸法d(mm)
20(0-0.018)
寸法L(mm)
129
寸法t(mm)
8
寸法S(mm)
M5
寸法D(mm)
40(0-0.025)
基本定格荷重C(N)
2083
基本定格荷重Co(N)
2020
寸法Df(mm)
62
寸法Dp(mm)
51
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
56.4