曜日別特売
FGG.0B.302.CLAD52Z プッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ LEMO 24728464

FGG.0B.302.CLAD52Z プッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ LEMO 24728464
FGG.0B.302.CLAD52Z プッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ LEMO 24728464

プッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ

(1件のレビュー)
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量1個極数2定格電流(A)10形状ストレート注文コード24728464品番FGG.0B.302.CLAD52Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。

- セルフラッチング方式
- 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション
- 省スペース、高密度設計
- 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断
- 過酷な環境に耐える頑強なハウジング
-UL認定

用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など極数2種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ材質真鍮、クロム形状ストレート定格電流(A)10ケーブル径(Φmm)4.3~5.2IP等級IP50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24728489
2019-05-07
用途: 接触不良を起こしたくない場所での使用
製造業

カチッとホールドされて安心感がある。しっかりしたつくりなので仕方がないがもう少し安価だとなおよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする