変性エポNEXT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(16kg) 注文コード 24738763 品番 NX002
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

防食性・密着性に優れた2液形の変性エポキシ樹脂塗料です。
特殊変性エポキシとリン酸アルミ系顔料で長期防錆が可能、3種ケレン上でも優れた防錆力を発揮します。
旧塗膜との密着に優れ、各種既存塗膜の塗り替えに対応できます。
広範囲な上塗り塗料が使用可能、簡易補修から重防食塗装まで様々な塗装系が選択可能です。

用途
プラント設備、鉄塔、鉄骨、金属屋根、各種配管、橋梁、外灯、などの補修及び、塗り替え時の下塗り。
ステンレス・アルミなどの各種素材の下塗り。
亜鉛めっき鋼材の下塗り。
錆が発生している箇所の延命補修。
グレー 主な用途鉄部 特性防錆 主成分防錆・着色顔料、特殊変性エポキシ樹脂ワニス、添加剤、溶剤、ポリアミドアミン樹脂ワニス 指触乾燥時間(分)60(20℃) 硬化時間(時間)8(20℃) 危険等級V 塗膜厚(μm)(推奨)60 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 標準塗り面積(2回塗り)(m2)80 塗り重ね可能時間(時間)16(20℃) 可使時間(時間)8(20℃) 危険物の性状非水溶性
注意
※塗装する前に塗料液と硬化剤の配合比を正確にし、十分撹拌してからご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする