サンフレイムジャパン
白二重封筒 長4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(10枚)
注文コード
24748019
品番
324-1113
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
二重封筒なので中身が透けません。
便箋(B5サイズ)が横四つ折りで入るサイズです。
郵便定型の大きさです。
用途
郵便以外に書類や小物の保管に
郵便番号欄
あり
テープ
あり
仕様
口糊:あり、郵便枠:あり
寸法(mm)
90×205
色
白
サイズ
長形4号
坪量(g/m
2
)
80