曜日別特売
NJ-5203 パンツ NJ-5203 ナガイレーベン 24753828

パンツ NJ-5203

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
チャコール
サイズLL
内容量1枚注文コード24753828品番NJ-5203
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
チャコールサイズLL股下(cm)88(フリー)ウエスト(cm)81-98ヒップ(cm)113素材ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-03-29
用途: 仕事
医療・福祉・介護関連業

ズボンの丈長いから、ズボンの裾あげが
大変です。
色はネイビーだから、汚れにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする