M-BT19BBRD ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 4.0 3ボタン ブルーLED 省電力 シンメトリーデザイン 左右対称 両利き対応 エレコム 24780569

M-BT19BBRD ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 4.0 3ボタン ブルーLED 省電力 シンメトリーデザイン 左右対称 両利き対応 エレコム 24780569
M-BT19BBRD ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 4.0 3ボタン ブルーLED 省電力 シンメトリーデザイン 左右対称 両利き対応 エレコム 24780569
M-BT19BBRD ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 4.0 3ボタン ブルーLED 省電力 シンメトリーデザイン 左右対称 両利き対応 エレコム 24780569
M-BT19BBRD ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 4.0 3ボタン ブルーLED 省電力 シンメトリーデザイン 左右対称 両利き対応 エレコム 24780569
M-BT19BBRD ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 4.0 3ボタン ブルーLED 省電力 シンメトリーデザイン 左右対称 両利き対応 エレコム 24780569
M-BT19BBRD ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 4.0 3ボタン ブルーLED 省電力 シンメトリーデザイン 左右対称 両利き対応 エレコム 24780569
M-BT19BBRD ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 4.0 3ボタン ブルーLED 省電力 シンメトリーデザイン 左右対称 両利き対応 エレコム 24780569
M-BT19BBRD ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 4.0 3ボタン ブルーLED 省電力 シンメトリーデザイン 左右対称 両利き対応 エレコム 24780569

ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 4.0 3ボタン ブルーLED 省電力 シンメトリーデザイン 左右対称 両利き対応M-BT19BBRD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
24780569
品番
M-BT19BBRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,780

省電力性を重視して開発されたBluetooth(R)4.0対応で、電池寿命がアップ。 手にフィットする高さで握りやすい、Bluetooth(R)4.0 BlueLEDワイヤレスマウス。

色
レッド
付属品
動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1
サイズ
M
質量(g)
約64(電池を含まず)
電源
単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本
適合規格
Bluetooth 4.0 Class2/プロファイル:HOGP(HID Over GATT Profile)
対応OS
Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS High Sierra(10.13)
接続方式
無線
分解能
2000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63.5×98.4×39.5
通信方式
FH-SS(周波数ホッピング・スペクトラム拡散)方式
保証期間
6カ月
ボタン数
3個(ホイールボタン含む)
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間
約238時間
連続待機時間
約750日
ホイール数
1個
電波周波数(GHz)
2.4
無線通信方式
Bluetooth 4.0
電池使用可能期間
(想定)約476日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
接続台数
1台のみ
読取方式
BlueLED

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24780569M-BT19BBRD73835853M-BY11BRKBKM-BY11BRKBK ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン 抗菌 軽量 IR LED Mサイズ エレコム 73835853ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン 抗菌 軽量 IR LED Mサイズエレコム1個
¥2,498
税込¥2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする