曜日別特売
GA-QD023 ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) GAONA(ガオナ) 24804256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GA-QD023 ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) GAONA(ガオナ) 24804256
GA-QD023 ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) GAONA(ガオナ) 24804256
GA-QD023 ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) GAONA(ガオナ) 24804256
GA-QD023 ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) GAONA(ガオナ) 24804256
GA-QD023 ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) GAONA(ガオナ) 24804256
GA-QD023 ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) GAONA(ガオナ) 24804256

ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン)

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ホース寸法(全長)(m)3
内容量1個注文コード24804256品番GA-QD023
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

散水用ホースです。
耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。
2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。
内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。

用途散水用ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20材質塩化ビニル樹脂ブラウンホース寸法(全長)(m)3使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40外径(mm)20アズワン品番64-5154-54特性耐候
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24804256
2021-06-15
用途: 庭仕事
サービス業

庭に自動灌水ホースを使っています。蛇口からそのホースに繋ぐためのホースとして買いました。明るく目立つ色のホースが多い中、こちらは庭となじみ自然な感じを損なわず、花の邪魔をしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする