DK-R255WH ルミリオン 高演色デスクライト GENTOS 24821678

DK-R255WH ルミリオン 高演色デスクライト GENTOS 24821678
DK-R255WH ルミリオン 高演色デスクライト GENTOS 24821678
DK-R255WH ルミリオン 高演色デスクライト GENTOS 24821678
DK-R255WH ルミリオン 高演色デスクライト GENTOS 24821678
DK-R255WH ルミリオン 高演色デスクライト GENTOS 24821678
DK-R255WH ルミリオン 高演色デスクライト GENTOS 24821678

ルミリオン 高演色デスクライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード24821678品番DK-R255WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
High/Mid/Lowの3段階照射で520・320・150ルーメンでの照射が可能
フレキシブルアームで角度調整が可能
触れるだけのタッチセンサー式スイッチ
直流電源回路採用によるちらつき制御
消費電力6W、直下照度2380ルクス(30cm最大時)、JIS一般形

ホワイト付属品ACアダプター(1.5m)質量(g)890電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC10V 0.6A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130.0×285.0×270.0光束(Lm)最大520明るさ(Lm)520~150グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする