※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ LXMU08/10/12-MM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.4
注文コード
24839309
品番
LXMU10T304PER-MM AH8015
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥13,068
販売価格(税別)
¥
11,880
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・寸法RE・厚さS
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
形状
長方形
寸法APMX(mm)
9
寸法LE(mm)
10
寸法W1(mm)
6
寸法BS(mm)
1.2
材質
AH8015
厚さ(mm)
3.2
コーナーR(mm)
0.4
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応