軽量でコンパクト:
重さわずか約127gと軽量で持ち運びに快適。手のひらサイズなので、ポケットやバッグにすっぽりと入ります。
コンパクトながらパワフル:
小型軽量設計ながら5200mAhのバッテリーを搭載し、スマートフォンを約1回充電できます。(※充電回数はAnker調べです)
2台まで同時充電が可能:
USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、2つのポートから最大12Wでの充電が可能です。2台同時に充電することができます。
幅広い対応機種:
最大12W出力で、iPhone 13シリーズやGalaxy S22シリーズを含むスマートフォンやワイヤレスイヤホン等の幅広い機種に充電が可能です。
高い安全性:
過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理、異物検知機能などのAnker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
低電流モード搭載:
低電流モードも搭載されており、イヤホン等の小型電子機器やウェアラブル機器に適切な電流で充電することができます。電源ボタンを2回押してLED表示が緑に点灯すると、低電流モードが起動します。