アサヒサイクル
アサヒサイクルの キャリア・ゴムロープ
アサヒサイクルの 自転車用ゴムロープ
自転車ロープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24929654
品番
11056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
自転車用ロープ
用途
ロープ
幅(mm)
90
色
ブラック
質量(g)
104
ロープ長さ(m)
3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24929654
11056
71378566
11081
サイクルヨウロープ3m
アサヒサイクル
1個
¥
379
税込
¥
417
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)