アサヒサイクル
アサヒサイクルの 自転車ブレーキ関連
アサヒサイクルの ケーブル(ワイヤー)
アサヒサイクルの ブレーキワイヤー
軽快車後用ブレーキワイヤー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24930695
品番
06004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
軽快車型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。
用途
ブレーキワイヤー
仕様
1530-1680
色
グレー
質量(g)
107
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×170×10