アサヒサイクル
アサヒサイクルの 自転車ブレーキ関連
アサヒサイクルの ケーブル(ワイヤー)
アサヒサイクルの ブレーキワイヤー
UP前ブレーキワイヤー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24930729
品番
06010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
UP型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。
用途
ブレーキワイヤー
仕様
700-820
色
ブラック
質量(g)
53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
81×190×30