アサヒサイクル
アサヒサイクルの 自転車ブレーキ関連
アサヒサイクルの ケーブル(ワイヤー)
アサヒサイクルの ブレーキワイヤー
AR前ブレーキワイヤー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24930765
品番
06016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
オールラウンド型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。
用途
ブレーキワイヤー
仕様
440-560
色
グレー
質量(g)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
81×190×30