アサヒサイクル
アサヒサイクルの 自転車ブレーキ関連
アサヒサイクルの ケーブル(ワイヤー)
アサヒサイクルの ブレーキワイヤー
ブレーキインナーワイヤー1.5×2000
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24930817
品番
06110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ブレーキインナーワイヤー(アウターキャップ付)
用途
ブレーキワイヤー
色
SL
サイズ
(スチール)1.5×2000
質量(g)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
81×190×30