曜日別特売
BAV-LSF32A ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅) TRUSCO 24940608

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BAV-LSF32A ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅) TRUSCO 24940608
BAV-LSF32A ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅) TRUSCO 24940608
BAV-LSF32A ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅) TRUSCO 24940608
BAV-LSF32A ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅) TRUSCO 24940608

ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径(B)11/4
呼び径(A)32
内容量1個注文コード24940608品番BAV-LSF32A
参考基準価格(税別)¥17,470販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

開閉ロック機構付きのため、誤作動を防止できます。
指一本でロックを解除できます。

用途水・油・空気用。呼び径(A)32呼び径(B)11/4トラスコ品番263-9168全長(mm)90高さ(mm)58材質(本体)本体:青銅(CAC406)、ボール:SUS304最高使用圧力(MPa)2.8(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の水・油・空気)アズワン品番65-1976-01ハンドル長D(mm)126バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする