TANOS
TANOSの 物品棚/収納用品
TANOSの ツールボックス/ツールバッグ
TANOSの ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
システムボックス”systainer[[R上]]” 切込み入りウレタンフォーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25023427
品番
83570012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
15mm角の切り込みがあります。
大切な収納品に傷をつけないためのフォームです。
用途
工具への衝撃吸収用に。
トラスコ品番
384-2893
材質
ポリエチレン
色
ブラック
内容
Lケース用、切れ込み入
高さ外寸(mm)
25
外寸法・奥行(mm)
287
外寸法・間口(mm)
484