TANOS
TANOSの 物品棚/収納用品
TANOSの ツールボックス/ツールバッグ
TANOSの ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
システムボックス”systainer[[R上]]” M337用シリコンカートリッジフォーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25023436
品番
83000046
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
シリコンシーラントなどのカートリッジの収納に便利です。
用途
シリコンシーラントなどのカートリッジの収納に
トラスコ品番
384-2896
適合機種
83000005
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
内容
M337用
高さ外寸(mm)
125
外寸法・奥行(mm)
283
外寸法・間口(mm)
385