はかり ウォーターボーイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25059197 品番 SL-10KWP 10kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ジャバジャバ洗える
防塵・防水デジタルスケール、ステンレスボディ・オートパワーオフ・風袋引き機能
洗えて・・・安心・衛生的・長持ち!
ACアダプター・電池使用可

寸法(mm)232×192 種類電子天秤 ひょう量(kg)10 電源ACアダプターAX-TB266(別売品)又は単1形乾電池×6個(別売)使用 最小表示(g)5 機能防塵・防水デジタルスケール、ステンレスボディ・オートパワーオフ・風袋引き機能 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)232×192 計量皿形状 ひょう量単位kg
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする