A&D
A&Dの はかり
A&Dの 上皿はかり
A&Dの 防塵/防水デジタルはかり
はかり ウォーターボーイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25059206
品番
SL-20KWP 20kg
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ジャバジャバ洗える
防塵・防水デジタルスケール、ステンレスボディ・オートパワーオフ・風袋引き機能
洗えて・・・安心・衛生的・長持ち!
ACアダプター・電池使用可
寸法(mm)
232×192
種類
電子天秤
ひょう量(kg)
20
電源
ACアダプターAX-TB266(別売品)又は単1形乾電池×6個(別売)使用
最小表示(g)
10
機能
防塵・防水デジタルスケール、ステンレスボディ・オートパワーオフ・風袋引き機能
表示形式
デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
232×192
計量皿形状
角
ひょう量単位
kg
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません