NG5-15 グロメット NGシリーズ タカチ電機工業 25061306 NG5-15 グロメット NGシリーズ タカチ電機工業 25061306

グロメット NGシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 寸法C(mm)5 材質EPDM 注文コード25061306 品番NG5-15
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
この商品は寸法C・材質・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。
ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。

材質EPDM ブラック 穴径(Φmm)5(配線) 硬度50°〜55° 寸法A(mm)4.5 寸法D(mm)8 寸法E(mm)11 寸法B(mm)1.5 寸法C(mm)5 寸法R(mm)0.6 取付穴径(Φmm)8 入数1袋=10個 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-10
用途:
現場作業で使用
製造業

近所のホームセンターでは売っていなくてモノタロウで注文。
納期的にも問題なく無事に作業終了。

対象商品:
25061340
2023-10-22
用途:
Bossのエフェクターで使用しました。
その他業種

Bossエフェクターのゴム交換に問題無く使用できました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする