※代表画像

SG13-23 膜付グロメット SGシリーズ タカチ電機工業 25061559 SG13-23 膜付グロメット SGシリーズ タカチ電機工業 25061559

膜付グロメット SGシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 25061559 品番 SG13-23
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。
膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。

材質EPDM ブラック 径(Φmm)13(配線膜) 硬度55°±5° 寸法A(mm)8.8 寸法D(mm)18 寸法E(mm)25 寸法B(mm)2.3 寸法C(mm)13 取付穴径(Φmm)18 寸法f(mm)22 入数1袋=10個 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25061516
2025-07-22
用途:
機械のメンテナンス

キャップとして使用、本来のキャップは上から嵌め込んであり清掃時に外れやすいので此方の物に交換した所外れなくなりました。つばの部分が良い仕事をしています

対象商品:
25061550
2024-04-10
用途:
トイレタンク内のパーツとして購入
農・林・水産業

トイレタンクの手洗い水が出なくなり、中をみるとどうやら部品が流されているようにかんじました。
シリコン製のキャップのような物を探していたらこの商品がヒットしました。
装着すると水が上から出るようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
25061516
2024-01-11
用途:
機械のメンテナンス

グリセリン入り圧力計の蓋に使用、純正品より安くて外れにくくとても良いです。以前購入した物の代替品番でサイズも同じですがゴム厚が厚くなった様な気がする。

対象商品:
25061550
2023-12-04
用途:
制御装置に
アテック 様

あまり使わない径なので、助かりました。
ぴったりでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする