※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード25141219品番BS-LOG-TempG1V1
BS-LOG-TempG1(V1 / V2)は、輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガーです。食品、医薬品、化学製品など様々な製品に対し、温度モニタリングが可能です。また、PCのUSBポートに接続するだけでユーザーが簡単に温度記録を確認することができます。
1回使い捨てタイプで回収不要
軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付け可能
汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応
配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作
PDF・CSV自動生成機能
防塵・防水保護等級IP67/NEMA 6に準拠
RTCA/DO-160G環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能