三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d(Φmm)
60(H7)
注文コード
25150170
品番
D-60【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥312,910
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥299,000
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
JIS-B1454.A型
高精度コンパクト用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
外径D(Φmm)
115
寸法F(mm)
120
寸法I(mm)
110
寸法l(mm)
66
軸穴径d(Φmm)
60(H7)
全長L(mm)
340
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
200
許容トルク(N・m)
1667
種類
軸付タイプ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
17.33
スプリングピン寸法(mm)
13×120
芯振れ(m/m)
0.2