リビング扇風機(DCフルリモコン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25154020 品番SKJ-SY30DC(M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

DCモーター搭載で、 省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群!
タッチするだけの簡単操作!全ての操作が出来るフルリモコン付き
便利なオフタイマー機能付き (最大8h)
上下左右自動首振り機能 (45°/90°)
8段階の風量調節+リズムで、お好みの風を選べる
室温運転モード搭載で、 室温に合わせて風量自動調節
30cm、14枚羽根でパワフルな風
見た目がすっきりフラットガード。 分解できるからお手入れが簡単

木目調 羽枚数14 モーターDCモーター 機能風量調節、首振り機能、OFFタイマー、室温運転、ガード分解可能 風量調整8段階 リモコン 羽根径(Φmm)300 左右首振40/90° 上下首振40/90° 立体首振 切タイマー最大8時間 リズム風

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする