曜日別特売
SF-DFB18BR DCボックス扇風機 TOPLAND 25161896

SF-DFB18BR DCボックス扇風機 TOPLAND 25161896
SF-DFB18BR DCボックス扇風機 TOPLAND 25161896
SF-DFB18BR DCボックス扇風機 TOPLAND 25161896

DCボックス扇風機

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード25161896品番SF-DFB18BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。
薄型なのでお部屋になじみます。
風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°

用途
デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)ブラウン質量(g)530ハネ径(cm)18羽根枚数7モーターDCモーター風量4段階(微弱・弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5電源仕様2電源対応:コンセント、USB切タイマー1/2/4/8時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする