FERMA-10×2 BK 【2個組み】座れるフタ付きバケツ be worth style(ビーワーススタイル) 25192389

FERMA-10×2 BK 【2個組み】座れるフタ付きバケツ be worth style(ビーワーススタイル) 25192389
FERMA-10×2 BK 【2個組み】座れるフタ付きバケツ be worth style(ビーワーススタイル) 25192389
FERMA-10×2 BK 【2個組み】座れるフタ付きバケツ be worth style(ビーワーススタイル) 25192389
FERMA-10×2 BK 【2個組み】座れるフタ付きバケツ be worth style(ビーワーススタイル) 25192389
FERMA-10×2 BK 【2個組み】座れるフタ付きバケツ be worth style(ビーワーススタイル) 25192389
FERMA-10×2 BK 【2個組み】座れるフタ付きバケツ be worth style(ビーワーススタイル) 25192389
FERMA-10×2 BK 【2個組み】座れるフタ付きバケツ be worth style(ビーワーススタイル) 25192389
FERMA-10×2 BK 【2個組み】座れるフタ付きバケツ be worth style(ビーワーススタイル) 25192389
FERMA-10×2 BK 【2個組み】座れるフタ付きバケツ be worth style(ビーワーススタイル) 25192389
FERMA-10×2 BK 【2個組み】座れるフタ付きバケツ be worth style(ビーワーススタイル) 25192389
FERMA-10×2 BK 【2個組み】座れるフタ付きバケツ be worth style(ビーワーススタイル) 25192389
FERMA-10×2 BK 【2個組み】座れるフタ付きバケツ be worth style(ビーワーススタイル) 25192389
FERMA-10×2 BK 【2個組み】座れるフタ付きバケツ be worth style(ビーワーススタイル) 25192389
FERMA-10×2 BK 【2個組み】座れるフタ付きバケツ be worth style(ビーワーススタイル) 25192389
FERMA-10×2 BK 【2個組み】座れるフタ付きバケツ be worth style(ビーワーススタイル) 25192389
FERMA-10×2 BK 【2個組み】座れるフタ付きバケツ be worth style(ビーワーススタイル) 25192389
FERMA-10×2 BK 【2個組み】座れるフタ付きバケツ be worth style(ビーワーススタイル) 25192389
FERMA-10×2 BK 【2個組み】座れるフタ付きバケツ be worth style(ビーワーススタイル) 25192389

【2個組み】座れるフタ付きバケツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(2個)容量(L)約10ブラック(ツヤなし)注文コード25192389品番FERMA-10×2 BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

座れる、収納・ゴミ箱 にもなる、おしゃれなフタ付きバケツ。
インテリア雑貨、おもちゃ、ガーデニング用品、アウトドア用品、DIY工具など、多用途の収納に活躍。
フタは本体のフチやハンドルに引っ掛け可能。耐荷重(約)150kgなので簡易スツールやテーブルにもなる頑丈設計。

用途バケツ、ごみ箱、収納、スツールとして。インテリア雑貨、おもちゃ、ガーデニング用品、アウトドア用品、DIY工具の収納などに。容量(L)約10ブラック(ツヤなし)材質ポリプロピレン形状質量(kg)0.8耐荷重(kg)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×260/275×270耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20内寸法(直径Φ×深さ)(mm)200×235商品タイプ本体+フタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする